Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW08051K60FKTABC Dickschicht- 1.6 k? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 1600 Ohm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 1,6kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 1,6kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118324434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K60FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
1600 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,473*
€ 4,13287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.