Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0805330KFKEA Dickschicht- 330 k? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 330000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118325168
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805330KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
330000 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00688*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01565*
€ 0,01862
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X3303FTL
ab € 0,00324*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3303FTL
ab € 0,00325*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3303V
ab € 0,00885*
Ähnlich
RS Pro
8046650
ab € 50,75*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-330KFT5
ab € 0,0114*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-330KFI
ab € 0,0274*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-330KFI
ab € 0,00559*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07330KL
ab € 0,00659*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07330KL
ab € 0,00231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.