Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8 Gen 3 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.3 GHz |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.36 " |
| Display-Auflösung | 2670 x 1200 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
Leistungen | Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Schnellladetechnik | Hypercharge |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.31 " |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 115 ° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 23 mm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 75 mm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 14 mm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Digitaler Zoom | 60 x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 1920 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
Software | Betriebssystem-Gabel | HyperOS |
Speichermedium | RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
Design | Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 193 g |
| Breite | 71.5 mm |
| Tiefe | 8.2 mm |
| Höhe | 152.8 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4610 mAh |
Multimedia | Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |