Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW1206120KFKEA Widerstand 120000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118327985
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206120KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
120000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1203FTL
ab € 0,00481*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF1203V
ab € 0,0137*
Ähnlich
RS Pro
8029775
ab € 50,85*
Ähnlich
RS Pro
1691692
ab € 40,41*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07120KL
ab € 0,00381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.