Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Pro Dimmer 2PM Eingebaut Blau, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly
Shelly
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118328839
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PRO_DIMMER_2PM
EAN/GTIN:
     3800235268179
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistung übertragen
1 mW
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Typ
Dimmer
LED-Lampenleistung (max.)
200 W
Halogen-Lampenleistung (max.)
100 W
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
2400 - 2495 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.