Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW120622R0FKTABC Dickschicht- 22? SMD 1206 0.25 W 1% 1 St Widerstand 22 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 22Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 22Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118329203
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120622R0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00446*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04603*
€ 0,05478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02637*
€ 0,03138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01662*
€ 0,01978
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00605*
€ 0,0072
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00558*
€ 0,00664
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00446*
€ 0,00531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.