Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-71G-72Q7 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118333622
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KEVEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121832888
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Ein leistungsstarkes Kraftpaket
Schaffen Sie mehr in weniger Zeit und meistern Sie müheloses Multitasking mit überragender Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit dank Inte Core Ultra 7-Prozessor mit Intel AI-Boost.

Weiter mit AI, schneller auf RTX
Entdecken Sie den AI-Vorteil von RTX mit bis zu NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook-GPU mit MUX Switch. NVIDIA Studio wurde für Entwickler geprüft und mit Studio-Treibern und exklusiven AI-Tools vorinstalliert, die durch DLSS 3.5 mit AI-gestützter Ray Reconstruction für Software mit höchsten Grafikanforderungen noch weiter verbessert wurden.

Notebook-Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070
Die Notebook-GPUs der Serie RTX 40 von GeForce wurden für die Ära der AI entwickelt und basieren auf der branchenführenden GPU-Architektur von NVIDIA und den Ray Tracing-Funktionen der nächsten Generation. Sie nutzen AI-gestützte Max-Q-Technologien, um die Leistung, Grafik, Akustik und mehr Ihres Notebooks zu optimieren und so maximale Effizienz zu gewährleisten.

Exklusive AI-Software für NVIDIA Studio
NVIDIA Studio bringt Ihre kreativen Projekte auf die nächste Stufe. Mit den NVIDIA Studio-Treibern für maximale Stabilität und einer Reihe exklusiver NVIDIA AI-Kreativtools wie Omniverse, Canvas und Broadcast können Sie Ihre Ideen schneller denn je zum Leben erwecken und die RTX- und AI-Beschleunigung in Top-Kreativanwendungen nutzen.

AI für Kreativität
Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit über 100 AI-fähigen und RTX-beschleunigten Kreativanwendungen – darunter die Adobe Creative Cloud Suite, Blender, Blackmagic Davinci Resolve, OBS Studio und mehr. Transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und beschleunigen Sie Ihre Kreativität mit Technologie der nächsten Generation, einschließlich DLSS und OptiX.

Optimierte AI
Der Swift X 14 AI-PC ist für Hunderte von AI-Apps optimiert und mit genug Leistung, um Apps wie Stable Diffusion lokal auszuführen. Erhöhen Sie die Leistung Ihrer AI-Aufgaben mit schnelleren Rechenzeiten und besserer Energieoptimierung, während Sie gleichzeitig auf die nächste Welle von AI-Fortschritten vorbereitet sind.

Copilot in Windows
Schaffen Sie mehr, arbeiten Sie schneller als je zuvor – mit der zentralisierten, generativen AI-Unterstützung von Copilot in Windows 11.2 Zugriff auf Knopfdruck mit der Copilot-Taste.

Acer PurifiedView
Mit AI-Funktionen wie automatischem Framing, erweitertem Verwischen des Hintergrunds und Blick-Korrektur sorgt diese AI-gestützte Optimierung dafür, dass Sie sich immer von der besten Seite zeigen können.

Acer PurifiedVoice 2.0
Mit einem dritten Mikrofon und AI-Rauschunterdrückung unterdrückt Acer PurifiedVoice 2.0 unerwünschte Hintergrundgeräusche und sorgt so für eine außergewöhnlich kristallklare Stimme.

Fesselnde Farben und Klarheit
Lassen Sie sich von der Brillanz des 120-Hz-OLED-Displays mit einer Auflösung von 2,8K und einer lebendigen Farbgenauigkeit sowie bemerkenswerten tiefen Schwarztönen begeistern – mit einer außergewöhnlichen Calman Verified-Farbgenauigkeit und der Flexibilität, zu Farbprofilen umzuschalten, und all das auf einem 16:10-Display, der sich ideal für Macher eignet.

Kann sich sehen lassen
Mit seinem raffinierten schlanken und leichten Aluminiumgehäuse verkörpert Swift X 14 eine präzisere und selbstbewusstere Optik und angenehme Haptik, ergänzt durch ein umweltfreundliches OceanGlass-Touchpad.

Konnektivität
Mit zwei USB-Anschlüssen Typ C (Thunderbolt 4/USB 4), Bluetooth LE Audio, HDMI 2.1 und Wi-Fi 6E sowie einem MicroSD-Steckplatz verfügt das Swift X 14 über alle wichtigen Anschlüsse, um Ihnen beste Produktivität zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
76 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Grey
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Breite
322.8 mm
Tiefe
228.1 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
100 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E 1675i
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14.5 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ
2.8K
Panel-Typ
OLED
Marketingname Displaytechnologie
CineCrystal
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
36.8 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,28*
€ 1.761,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,98*
€ 1.750,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,50*
€ 1.703,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,65*
€ 1.687,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,43*
€ 1.673,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.