Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SodaStream Terra Nero Value Pack Metall, Kunststoff, Polyethylenterephthalat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SodaStream Terra *schwarz* inkl. 3 Flaschen
SodaStream Terra *schwarz* inkl. 3 Flaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118333753
Hersteller:
     SodaStream
Herst.-Nr.:
     TERRA BLACK VALUE PACK 3
EAN/GTIN:
     7290113769021
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
trinkwassersprudler sodastream
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Flaschen Material
Kunststoff
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Karbonisator-Ladegerät inklusive
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
1 l
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.