| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118364336 Herst.-Nr.: TEBB5000MAG1CK EAN/GTIN: 8018417464829 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 10 W | | Kabellose Ladeleistung | 5 W | | Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2.1 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | USB Typ-C | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 400 g | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | Produktfarbe | Schwarz | | Aufladekompatibilität | Universal | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Form | Rechteck | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | | Aufladequelle | USB | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | MagSafe-kompatibel | Ja |
|
| | |
| | | |
| |