Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
ALOGIC 32C4KPDWT LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118414999
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     32C4KPDWT
EAN/GTIN:
     715663121299
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
726 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
481 mm
Breite (ohne Standfuß)
725 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
430 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6500 g
Höhe (max)
610 mm
Höhe (min)
481 mm
Multimedia
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
8 MP
Energie
Stromverbrauch (max.)
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Nennstrom
7.89 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
QD
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit (typisch)
320 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
sRGB Abdeckung (klassisch)
142 %
NTSC Abdeckung (typisch)
102 %
Adobe RGB-Abdeckung
107 %
BT.2020-Abdeckung
77 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,06*
€ 1.469,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,63*
€ 1.457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,03*
€ 1.430,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,43*
€ 1.402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,64*
€ 1.359,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.