Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE155 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118416525
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
G3 15 3500 3590 G5 5500 5505 Inspiron 14 5490
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.