Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Ear (a) Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nothing Ear (a) Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118469098
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10600064
EAN/GTIN:
     6974434222199
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.7 mm
Tiefe
24.3 mm
Höhe
30.9 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
63.3 x 47.6 x 22.7 mm
Ladegehäuse Gewicht
39.6 g
Sonstige Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
11 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IPX2
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, LDAC, SBC, SPP
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
46 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
46 mAh
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
24.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
42.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
5.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
9.5 h
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.