Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC B3 Q27B3CF2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118471009
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
Q27B3CF2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Kompakte Brillanz mit USB-C-Konnektivität und höhenverstellbaren Ständern für mehr Produktivität
Der Q27B3CF2 sticht mit seinem 27" QHD IPS-Display hervor und stellt sicher, dass jedes Detail mit lebendiger Klarheit und Präzision wiedergegeben wird. Genießen Sie nahtlose Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben dank seiner 100Hz Bildwiederholfrequenz. Mit USB-C-Konnektivität können Sie Daten mühelos übertragen und gleichzeitig eine hochwertige Videoausgabe beibehalten. Außerdem bietet sein höhenverstellbarer Ständer ergonomischen Komfort für längere professionelle Nutzung und macht ihn zum perfekten Begleiter für Ihren Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1/10/11, MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
481 mm
Paketgewicht
8620 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
616.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
508.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
5510 g
Breite (ohne Standfuß)
616.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
356.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3970 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
135 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
120.8 %
NTSC Abdeckung (typisch)
105.3 %
Adobe RGB-Abdeckung
103.5 %
BT.2020-Abdeckung
70.1 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
bildschirm ips 27"
,
qhd monitor
,
27" qhd monitor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen