Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E-Line 65BDL3152E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E-Line 65BDL3152E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7
Philips E-Line 65BDL3152E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118499751
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BDL3152E/00
EAN/GTIN:
     8712581806064
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
ADS
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
1
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, IR-Sensor, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1488 mm
Display Tiefe
87 mm
Display Höhe
896 mm
Displaygewicht
35000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
44700 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Empfohlene Auflösung
720 x 400 70Hz 832 x 624 75Hz 1440 x 900 60Hz 1600 x 900 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1024 x 768 60Hz 1152 x 870 75Hz 1280 x 1024 60Hz 1280 x 720 60Hz 3840 x 2160 30, 60Hz 640 x 480 60,67,75Hz 800 x 600 60Hz
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
32 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Computersystem-Typ
System on Chip (SoC)
Prozessor
A55
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
13
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, HE-AAC, MPEG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,90*
€ 2.034,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,52*
€ 2.033,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,36*
€ 1.994,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,76*
€ 1.967,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,00*
€ 1.931,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.