Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Unite LED 5000 Digital Signage Flachbildschirm 3,43 m (135") 600 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Unite LED 5000 Digital Signage Flachbildschirm 3,43 m (135") 600 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Philips Unite LED 5000 Digital Signage Flachbildschirm 3,43 m (135") 600 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118499758
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     135HDL5015IA/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
135 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
600 cd/m²
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
1.5 x 1.5 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
3015 x 1765 mm
Lebensdauer des Panels
100000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
600 mm
Displaygewicht
190000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1830 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC Part 15 EMC Class-A EN 55032,EN 55035 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 Class-A, LVD: EN 62368-1 ETL: UL 62368-1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
760 W
Stromverbrauch (max.)
2260 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-T860 MP4
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.119,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.221,59*
€ 32.393,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.182,58*
€ 32.347,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.119,71*
€ 32.272,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.