Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HYPER 80+ PRO 550W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118499911
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     9PA5509402
EAN/GTIN:
     4713224525353
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
80-Plus®-230-V-EU-White-Zertifizierung
Die Serie HYPER 80+ PRO wurde 80 PLUS® 230V EU White zertifiziert und spart Dank des hohen Wirkungsgrades bis zu 82% Energie. Zusätzlich übertrifft das FSP HYPERE 80+ Pro durch sein hohe Effizienz den Standard um bis zu 85 %.

DC/DC Design
Mit einem 12V SR-Schaltkreis und der DC/DC-Struktur gewährleistet Ihnen die HYPER 80+ PRO-Serie eine hervorragende Umwandlungseffizienz und liefert somit eine stabile Ausgangsspannung.

450V , 105 °C - Hochleistungskondensator
Der Hauptkondensator des Netzteils dient zur Gewährleistung aller Funktionen auch unter extrem rauen Umgebungsbedingungen, wie z.B. bei hohen Temperaturen, Stromspitzen und Spannungsschwankungen. Er stabilisiert die Leistung des Systems und bietet dadurch stets eine eine hohe Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können.

ErP/Eup 2013 Öko-Richtlinie
Umweltfreundliche Energie! Der gesamte Stromverbrauch vollständigen Systems beträgt weniger als 5 Vsb, wodurch die neue EU-Richtlinie ErP 2013 für moderne Systeme unterstützt wird.

Konformität mit IEC 62368
Die FSP-Gruppe bietet eine ganze Reihe von zusätzlichen Sicherheits Zulassungen an, damit unsere Designs den sich stetig ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind. Wir haben den Großteil unserer Netzteile auf die neue Norm IEC 62368 umgestellt.

Intelligente Lüftersteuerung
Ein hochentwickelter, thermisch gesteuerter Lüfter sorgt für optimale Kühlung und reduziert den Geräuschpegel bei maximaler Auslastung.

Die 120-mm-Fans sorgen für zusätzliche Wärmeableitung und garantieren so eine optimale Kühlleistung bei maximaler Systemlast.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.5 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
85 W
Kombinierter Strom (+12V)
549.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
85 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS White
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Lagertyp
Schutzhülle
Zertifizierung
IEC 62368
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1255 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil fsp, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.