Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF4R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118500018
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502793
EAN/GTIN:
     4058205031769
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Ledlenser HF4R Work ist das schlanke und extrem leichte Einstiegsmodell für Industrie und Handwerk. Neben drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht punktet die HF4R Work mit einer hohen Farbwiedergabe im Nahbereich. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Schutzelemente am Frontglas rüsten sie für zahlreiche fordernde Anwendungen – und das dank leistungsstarkem Akku bei mittlerer Lichtintensität für ganze acht Stunden. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie verschiedene Möglichkeiten für die Befestigung an Helmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
LED-Anzeigen
Ladend, Status
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Farbtemperatur
5400 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,70*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.