Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Jamara Ferrari F1-75 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118503109
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402105
EAN/GTIN:
     4042774470821
Zum 75. Jubiläum der Automarke Ferrari wurde zur Formel-1-Saison 2022 in Maranello Italien, der Rennwagen Ferrari F1-75 präsentiert. Ferrari fuhr in der Saison 2022 mit der Fahrerpaarung Charles Leclerc und Carlos Sainz . Leclerc bestritt seine vierte Saison für das Team, Sainz fuhr seinerzeit das zweite Jahr für die Scuderia. Anlässlich des 100. Jubiläums des Autodromo Nazionale di Monza trat die Scuderia zum Großen Preis von Italien mit einer Speziallackierung an. Der F1-75 ist überwiegend in Rot lackiert. Front- und Heckflügel sind komplett in Schwarz gehalten, auf der Motorenabdeckung, des Unterbodens und des Halos finden sich weitere schwarze Akzente. Der Traum so einen Wagen selber zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell 1:12 von JAMARA können Sie sich das Gefühl so ein Rennwagen zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie, die mit viel Liebe umgesetzt wurden, überzeugt das Fahrzeug auch durch die hochwertige Verarbeitung. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Fernsteuerung halten Sie, wie in einem echten Rennauto, die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 11 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Rennrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege.

Originalgetreue Lackierung
Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.