Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 416784 Klebeband 20 m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118503958
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
38 mm
Dicke
0.18 mm
Gewicht
164 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1475*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,3575*
€ 9,94543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1575*
€ 9,70743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9775*
€ 9,49323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7275*
€ 9,19573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1475*
€ 7,31553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.