Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60619 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60619 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 60619 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 60619 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118506000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60619
EAN/GTIN:
     4043619606191
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.