Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ Modul USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu Buchse 90° gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ Modul USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu Buchse 90° gewinkelt
DeLOCK D-Typ Modul USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu Buchse 90° gewinkelt
DeLOCK D-Typ Modul USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu Buchse 90° gewinkelt
DeLOCK D-Typ Modul USB 5 Gbps Typ-A Buchse zu Buchse 90° gewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118506001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88067
EAN/GTIN:
     4043619880676
Dieses Modul von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung und und kann zum Anschluss von USB Geräten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
26 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Zink
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.