Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20937 Kabelmuffe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20937 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20937 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20937 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118506003
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20937
EAN/GTIN:
     4043619209378
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
delock geflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.