Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 416787 Montageband & -etikett 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118515294
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 50mmx20m
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 25 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Dicke
0.18 mm
Gewicht
216 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Rot
Länge (m)
20 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Material
PVC
Temperatur (min)
-18 °C
Temperatur (max)
105 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.