Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 416778 Montageband & -etikett 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118515296
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 25 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
0.18 mm
Gewicht
82 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Grau
Länge (m)
20 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Material
PVC
Temperatur (min)
-18 °C
Temperatur (max)
105 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96875*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,93875*
€ 3,49711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70875*
€ 3,22341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62875*
€ 3,12821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44875*
€ 2,91401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34875*
€ 2,79501
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96875*
€ 2,34281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.