Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71583 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118517675
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71583
EAN/GTIN:
     4008789715838
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Tunesien
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
60.41 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45.23 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
152 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789715835
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1520 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
13 Stück(e)
Montageanweisungen
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.