Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock 00226152 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock 00226152 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock 00226152 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
Black Rock 00226152 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118522544
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00226152
EAN/GTIN:
     4262398753258
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.