Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118522679
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0G11EU
EAN/GTIN:
     6941812760352
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 3
Prozessor Architektur
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.36 "
Display-Auflösung
2670 x 1200 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
3000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
460 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden
Ja
Schnellladetechnik
Hypercharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
50 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,6
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
115 °
Brennweite der Rückfahrkamera
23 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
75 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
14 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
5-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
60 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate
1920 fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Flackersensor
Ja
Barometer
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.4
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
152.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4610 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,74*
€ 948,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,95*
€ 906,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,92*
€ 884,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.