Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Playmobil SpecialPlus 71582 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118526909
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71582
EAN/GTIN:
     4008789715821
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Tunesien
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
61.72 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.54 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
152 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789715828
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1520 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
13 Stück(e)
Montageanweisungen
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.