Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20940 Kabelmuffe Schwarz, Silber 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20940 Kabelmuffe Schwarz, Silber 2 cm
DeLOCK 20940 Kabelmuffe Schwarz, Silber 2 cm
DeLOCK 20940 Kabelmuffe Schwarz, Silber 2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118526999
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20940
EAN/GTIN:
     4043619209408
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 10 m
geflechtschlauch
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Polyester und Kupfergeflecht
Der Geflechtschlauch besteht aus Polyester, der eine hohe Abriebfestigkeit bietet und einem Kupfer Schutzgewebe, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Störungen zu schützen. Diese Störungen können elektrische Geräte beeinflussen und sollten daher durch Abschirmung vermieden werden.

Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit
Das Kupfergewebe verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen. Der Schlauch überzeugt außerdem durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Dank der festen Gewebestruktur werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
20 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: delock geflechtschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.