Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80447 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80447 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80447 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80447 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118558099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80447
EAN/GTIN:
     4043619804474
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 3m schwarz sftp
patch kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.