| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118560144 Herst.-Nr.: 58735-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto | | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:10 | | Bauart | Montagesatz | | Gehäusefarbe | Multi | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Nachbildung | Ja | | Ursprünglicher Markenname | Nissan | | Ursprünglicher Modellname | Motul Autech Z | | Antriebstyp | Allradantrieb | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Motortyp | Gebürstet | | Anzahl Kanäle | 2 Kanäle | | Lagertyp | Kunststoffbuchse | | Montage erforderlich | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 468 mm | | Radabstand | 257 mm | | Breite | 188 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| |