Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed White Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118560761
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL113
EAN/GTIN:
     4260052191002
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
6 W
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
188 g
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
373 mm
Versandkartonslänge
464 mm
Versandkartonshöhe
323 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
17460 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.5 dB
Maximaler Luftstrom
72.2 cfm
Luftstrom
122.6 m³/h
Maximum Luftdruck
2.44 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
80000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter be quiet, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.