Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 5700X3D Prozessor 3 GHz 96 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 5700X3D Prozessor 3 GHz 96 MB L3
AMD Ryzen 7 5700X3D Prozessor 3 GHz 96 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118561084
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001503
EAN/GTIN:
     4251538817202
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD StoreMI Technologie
Der schnelle und einfache Weg, um den Speicher eines Desktop-PC mit AMD Ryzen™ Prozessor zu erweitern und zu beschleunigen.

AMD „Zen 3“-Kernarchitektur
Die schnellsten Kerne der Welt für PC-Gamer

AMD Ryzen™ Master Dienstprogramm
Das unkomplizierte und leistungsstarke Programm zum Übertakten der AMD Ryzen™ Prozessoren.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667,2933,3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5700X3D
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
96 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.