Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20938 Kabelmuffe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20938 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20938 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20938 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118564686
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20938
EAN/GTIN:
     4043619209385
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 10 m
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Weitere Suchbegriffe: delock geflechtschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.