Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 303347 LKPA-VPA 125K-FI-EL Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 303347 LKPA-VPA 125K-FI-EL Roller
Blickle 303347 LKPA-VPA 125K-FI-EL Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118565706
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     303347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apparaterolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle tpe 125mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2.25 kg
Produktfarbe
Hellbraun
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
3900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.