Leistungen | Wärmeableitung | 119.77 BTU/h |
| Geräuschpegel | 40.4 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 20 Gbit/s |
| | 15 Mpps |
| IPSec VPN-Durchsatz | 11.5 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 2600 Mbit/s |
| SSL-Inspektionsdurchsatz | 1000 Mbit/s |
| Firewall-Latenzzeit | 5 µs |
| Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 12 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
| Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse | 2 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard) | 135000 |
| Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 16000 |
| Active TCP-Verbindungen (max.) | 56000 |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 20000 Mbit/s |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 10 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
| Tiefe | 25 mm |
| Höhe | 44 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 0.5 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35.1 W |
| Stromverbrauch (max.) | 38.7 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |