Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Blickle 304527 LK-POEV 100K-1-SG-FA Roller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118572363
Hersteller:
Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
304527
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2.25 kg
Produktfarbe
Hellbraun
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
3900 g
... >
Ausrüstung für den Materialtransport
>
Industriewagen und Flurförderfahrzeuge
>
Industriewagen- & Staplerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrolle 100mm lenkrolle
,
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen