Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 308825 LE-POEV 100R-FI-SB Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 308825 LE-POEV 100R-FI-SB Roller
Blickle 308825 LE-POEV 100R-FI-SB Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118573150
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     308825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2.25 kg
Produktfarbe
Hellbraun
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
3900 g
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.