| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118576632 Herst.-Nr.: 250225 EAN/GTIN: 4047526250225 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau
Gehäuse: Serie B - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie VPP - Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos - Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 425 kg | | Produktfarbe | Grau, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 215 mm | | Gewicht | 1700 g |
|
| | |
| | | |
| |