Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118588773
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40720J-10P
EAN/GTIN:
     4895173629112
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Trinity OC Black Edition mit 12GB GDDR6X ist mit der fortschrittlichen NVIDIA Ada Lovelace Architektur ausgestattet und bietet Gamern innovative Features wie DLSS 3.5 und Echtzeit-Raytracing. Die Trinity OC White Edition verfügt über das fortschrittliche Kühlungsdesign der Flaggschiffmodelle und liefert hohe FPS bei den neuesten Spielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
306.8 mm
Höhe
119.4 mm
Breite
58.5 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
424 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2505 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Stromverbrauch (max.)
220 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,5
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,26*
€ 713,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,53*
€ 688,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,22*
€ 652,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.