Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Bialetti Brikka Mokka-Kanne 0,1 l Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118589349
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0007314/NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.1 l
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Brikka
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.