Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 2500X RGB Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118589729
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011268-WW
EAN/GTIN:
     840006674993
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CORSAIR iCUE LINK 2500X RGB-Zwei-Kammer-Mid-Tower-PC-Gehäuse sorgt für eine aufgeräumte Sicht auf Ihren SFF-PC durch zwei Frontabdeckungen aus gehärtetem Glas, mit zwei vorinstallierten RX120 RGB-Lüftern.

ALLE DESIGNOPTIONEN ZU IHRER VERFÜGUNG
IHR GANZ PERSÖNLICHES ABENTEUER

Freie Auswahl für innen und außen. Wie soll Ihr Kühlkreislauf aussehen? Möchten Sie mehr Glas zur Präsentation Ihrer Komponenten oder lieber eine dezentere Luftstromkonfiguration? Sie haben mehr Wahlmöglichkeiten als nur Schwarz oder Weiß.

DER CLEANSTE LOOK FÜR IHR SYSTEM

KLEINES SYSTEM, VIEL PLATZ

Die 2500 Series bietet Platz für leistungsstarke PCs in beeindruckend kompaktem Format. Sorgen Sie für ein klar organisiertes, gut gekühltes System in der ersten Kammer und verstecken Sie Kabelführung, Speicherlaufwerke und Netzteil in der zweiten Kammer.

LICHTJAHRE VORAUS

INKLUSIVE iCUE LINK RX RGB-LEISTUNGSLÜFTER

Der im Lieferumfang enthaltene iCUE LINK-System-Hub und zwei RX RGB-Lüfter machen dieses Gehäuse zu einem sofort einsatzbereites Wunderwerk in einem revolutionären Ökosystem. iCUE LINK macht Schluss mit dem Kabelsalat und verwandelt Ihr Gehäuse in ein absolutes Schmuckstück.

Mit Magnetschwebelagern, AirGuide-Technologie und selbst entwickelten Lüfterblättern von CORSAIR, die für unvergleichliche Kühleffizienz in Radiator- und PC-Gehäuseanwendungen optimiert sind, sind die Lüfter der RX Series ein technisches Highlight.

ALLE KABEL AUSSER SICHT

FÜR EINE UNGESTÖRTE SICHT

Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO) und iCUE LINK und setzen Sie dem Kabelgewirr ein für alle Mal ein Ende.

HALTEN SIE TEMPERATUREN UNTER KONTROLLE

KEINE KOMPROMISSE BEIM LUFTSTROM

Der 6500X sieht nicht nur cool aus. Zahlreiche Befestigungsoptionen für Lüfter und Kühler sorgen für einen ausreichenden Luftstrom in jedem System.

LOOK KAUFEN
IHR GEHÄUSE, IHR STIL

Gestalten Sie Ihr Setup mit zahlreichen optionalen Zubehörlösungen ganz nach Ihrem individuellen Geschmac

FLEXIBLE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Konfigurieren Sie Ihre Kühlung mit Platz für bis zu neun 120-mm- oder sechs 140-mm-Lüfter und vielseitigen Einbaumöglichkeiten für Kühler mit bis zu 240 mm im seitlichen und bis zu 360 mm im oberen und unteren Bereich.

MODERNES FRONTSEITIGES I/O-PANEL
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.

1. Reset-Taste
2. 2 × USB 3.2 Type-A-Anschlüsse (1. Gen.)
3. USB 3.2 Type-C (2. Gen.)
4. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
5. Einschalttaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
376 mm
Gewicht
13910 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.