Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
APNX C1-BK-V1 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118598719
Hersteller:
     APNX
Herst.-Nr.:
     C1-BK-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SECC, SGCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
395 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
502 mm
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.