Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Acer B8 B248Y E LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118602930
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
UM.QB8EE.E01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
386319
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
6 Bit
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
acer monitor 24 zoll
,
acer monitore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer SV.WLDAP.A02 Garantieverlängerung
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer SV.WLDAP.A05 Garantieverlängerung
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,39*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen