| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118606582 Herst.-Nr.: FC0LC20 EAN/GTIN: 4052792072426 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | | Gewicht | 545 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 220 mm | | Verpackungstiefe | 31 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | | Paketgewicht | 560 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | 2x LC | | Anschluss 2 | 2x LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lichtleitertyp | OS2 | | Schleifart Stecker | APC | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 9 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |