Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
LogiLink FC4LC01 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x LC Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118606583
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FC4LC01
EAN/GTIN:
     4052792072495
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.