Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Elite 2.0 Bumblebee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Nerf Elite 2.0 Bumblebee
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118618068
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F9719EU4
EAN/GTIN:
     5010996195760
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
8 Stück(e)
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
551 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
461 mm
Höhe
34 mm
Tiefe
163 mm
Gewicht
418 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
950300810
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010996195777
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Charakter
Bumblebee
Anzahl an Schüssen
4
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.