| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118620032 Herst.-Nr.: 5711074483341 EAN/GTIN: 5711074483341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Mildes professionelles Nassreinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Elastan | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | 95% cotton/5% elastane | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 220 g/m² | ![](/p.gif) | Stretch | Ja | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | Polohemd | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Benzin | ![](/p.gif) | Erweiterte Produktfarbe | Violet Blue | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Anlass | Draußen | ![](/p.gif) | Kragen-/Ausschnittstyp | V-Ausschnitt | ![](/p.gif) | Längenbeschreibung | Maxi-Länge | ![](/p.gif) | Passform | Athletic fit | ![](/p.gif) | Saison | Alle Jahreszeiten | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Baujahr | 2021 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 | Pflegehinweise | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Pflegehinweise | Pique fabric.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose. | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 360 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |