Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 48553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 48553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 48553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 48553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118620241
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     48553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Modellbahnzubehör
Viva Magenta
Ein unkonventioneller Farbton für eine unkonventionelle Zeit: PANTONE 18-1750. Viva Magenta ist ein Farbton, der in der Natur verwurzelt ist und eine einzigartige Ästhetik schafft. Die diesjährige Farbe des Jahres ist kraftvoll und mutig, pulsierend und überschwänglich, freudig, optimistisch und belebend. Länge über Puffer 16,2 cm. Gleichstromradsatz E700580.

Pantone LLC Color of the Year 2023 © Pantone LLC, 2023. All rights reserved. This is an authorized use by Gebr. Märklin & Cie. GmbH in collaboration and under contract with Pantone LLC.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Not for children under the age of 15
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.