Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Armchair Equiframe Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Armchair Equiframe Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Brunner Armchair Equiframe Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118620274
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404038N.C20
EAN/GTIN:
     8022068082356
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Klappstuhl
Klappstuhl mit breiten Armlehnen, gefertigt mit einem speziellen, patentierten Rahmen, der aufgrund seiner Form ein Umkippen verhindert. Hergestellt mit einem lackierten Stahlrahmen und einem Sitz aus widerstandsfähigem Polyestergewebe. Sehr leicht zu öffnen und zu schließen. Komplett mit Tragetasche. Erhältlich in 3 Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3350 g
Breite
850 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
910 mm
Sitzhöhe
460 mm
Zusammengeklappte Breite
940 mm
Länge, zugeklappt
180 mm
Zusammengeklappte Höhe
180 mm
Rahmendurchmesser (max.)
16 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
102 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyester, Stahl
Fußmaterial
Kunststoff/Stahl
Faltbar
Ja
Anzahl der Getränkehalter
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.